Eriks
FAG

FAG 16015, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 75 mm ID, 115 mm OD, 13 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667500
  • Fabrikant:4012801159647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 58,69/ stukexcl. btw

€ 71,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
4900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.33 kN
Grenstoerental
8400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.45 kg
Alternatieven

€ 81,78/ stukexcl. btw

€ 98,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026