Eriks
SKF

SKF 16015/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 75 mm ID, 115 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755240
  • Fabrikant:7316577015945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 81,78/ stukexcl. btw

€ 98,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.2 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.451 kg
Gewicht
0.99 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16015-C3

  • Eriks:12623998
  • Manufacturer:16015-C3

€ 58,69/ stukexcl. btw

€ 71,01incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 17/11/2026