€ 58,69/ stukexcl. btw
€ 71,01incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16015 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Referentietoerental | 4900 tr/min |
Grenstoerental | 8400 tr/min |
€ 81,78/ stukexcl. btw
€ 98,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026