€ 51,64/ stukexcl. btw
€ 62,48incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.8 kN |
Statisch draaggetal | 15 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.735 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.279 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
€ 37,06/ stukexcl. btw
€ 44,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026