Eriks
FAG

FAG 16012, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 60 mm ID, 95 mm OD, 11 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667497
  • Fabrikant:4012801075763
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 37,06/ stukexcl. btw

€ 44,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
21.2 kN
Statisch draaggetal
17.5 kN
Referentietoerental
5700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.84 kN
Grenstoerental
10500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.271 kg
Gewicht
0.597 lb
Alternatieven

€ 51,64/ stukexcl. btw

€ 62,48incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026