€ 28,34/ stukexcl. btw
€ 34,29incl. btw
389 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.4 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.56 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.179 kg |
Gewicht | 0.39 lb |
€ 26,41/ stukexcl. btw
€ 31,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026