Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16010-A

  • ERIKS:11667495
  • Fabrikant:4012802637496
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 26,41/ stukexcl. btw

€ 31,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16010
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.99 kN
Statisch draaggetal
13.23 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
12200 tr/min
Alternatieven

€ 28,34/ stukexcl. btw

€ 34,29incl. btw

389 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026