€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
770 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.44 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.125 kg |
Gewicht | 0.28 lb |
€ 17,92/ stukexcl. btw
€ 21,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026