Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16008-A

  • ERIKS:11667491
  • Fabrikant:4012802596496
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,92/ stukexcl. btw

€ 21,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16008
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.62 kN
Statisch draaggetal
9.65 kN
Referentietoerental
7800 tr/min
Grenstoerental
15200 tr/min
Alternatieven

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

770 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026