€ 17,53/ stukexcl. btw
€ 21,21incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13 kN |
Statisch draaggetal | 8.15 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.375 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.108 kg |
Gewicht | 0.24 lb |
€ 15,41/ stukexcl. btw
€ 18,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026