Eriks
FAG

FAG 16007-A, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 35 mm ID, 62 mm OD, 9 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667490
  • Fabrikant:4012802336504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,41/ stukexcl. btw

€ 18,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
8900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.54 kN
Grenstoerental
16700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.111 kg
Gewicht
0.245 lb
Alternatieven

€ 17,53/ stukexcl. btw

€ 21,21incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026