Eriks
SKF

SKF 16006/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 30 mm ID, 55 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755223
  • Fabrikant:7316570494327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
7.35 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.085 kg
Gewicht
0.19 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16006-A-C3

  • Eriks:12623989
  • Manufacturer:16006-A-C3

€ 13,38/ stukexcl. btw

€ 16,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026