€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16006 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 11.22 kN |
Statisch draaggetal | 7.39 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 18500 tr/min |
€ 17,20/ stukexcl. btw
€ 20,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026