€ 23,01/ stukexcl. btw
€ 27,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 135 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.51 kN |
Statisch draaggetal | 0.48 kN |
Referentietoerental | 63000 tr/min |
Grenstoerental | 45000 tr/min |
€ 24,81/ stukexcl. btw
€ 30,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026