€ 24,81/ stukexcl. btw
€ 30,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 2.6 kN |
Statisch draaggetal | 0.48 kN |
Referentietoerental | 24500 tr/min |
Grenstoerental | 41500 tr/min |
€ 23,01/ stukexcl. btw
€ 27,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026