Eriks
SKF

SKF 1313 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23755173
  • Fabrikant:7316576620775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 201,55/ stukexcl. btw

€ 243,88incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1313
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Alternatieven

€ 205,37/ stukexcl. btw

€ 248,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026