€ 205,37/ stukexcl. btw
€ 248,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 22.9 kN |
Referentietoerental | 5100 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
€ 201,55/ stukexcl. btw
€ 243,88incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026