Eriks
SKF

SKF 1312 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755170
  • Fabrikant:7316576641510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 142,35/ stukexcl. btw

€ 172,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1312
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
22 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Alternatieven

€ 163,87/ stukexcl. btw

€ 198,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026