€ 163,87/ stukexcl. btw
€ 198,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 58 kN |
Statisch draaggetal | 20.8 kN |
Referentietoerental | 5200 tr/min |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
€ 142,35/ stukexcl. btw
€ 172,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026