Eriks
SKF

SKF 1310 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:23755162
  • Fabrikant:7316576624360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 96,17/ stukexcl. btw

€ 116,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1310
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Alternatieven

€ 109,57/ stukexcl. btw

€ 132,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026