Eriks
FAG

FAG 1310-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:11668843
  • Fabrikant:4012801159418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 109,57/ stukexcl. btw

€ 132,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
14.2 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min
Alternatieven

€ 96,17/ stukexcl. btw

€ 116,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026