Eriks
SKF

SKF 129 TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD

  • ERIKS:23755131
  • Fabrikant:7316577752918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 27,09/ stukexcl. btw

€ 32,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
129
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
3.9 kN
Statisch draaggetal
0.82 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Alternatieven

€ 25,06/ stukexcl. btw

€ 30,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026