€ 25,06/ stukexcl. btw
€ 30,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 3.95 kN |
Statisch draaggetal | 0.81 kN |
Referentietoerental | 24100 tr/min |
Grenstoerental | 33500 tr/min |
€ 27,09/ stukexcl. btw
€ 32,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026