€ 1.228,17/ stukexcl. btw
€ 1.486,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1226 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 127 kN |
Statisch draaggetal | 58.5 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
€ 1.414,60/ stukexcl. btw
€ 1.711,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026