€ 1.414,60/ stukexcl. btw
€ 1.711,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 4450 tr/min |
€ 1.228,17/ stukexcl. btw
€ 1.486,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026