€ 73,52/ stukexcl. btw
€ 88,96incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1212 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 31.2 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
€ 83,18/ stukexcl. btw
€ 100,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026