€ 83,18/ stukexcl. btw
€ 100,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 6900 tr/min |
€ 73,52/ stukexcl. btw
€ 88,96incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026