Eriks
SKF

SKF 1210 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755087
  • Fabrikant:7316576623479
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 49,65/ stukexcl. btw

€ 60,08incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1210
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
9.15 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Alternatieven

€ 56,42/ stukexcl. btw

€ 68,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026