Eriks
FAG

FAG 1210-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:11668803
  • Fabrikant:4012801159050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 56,42/ stukexcl. btw

€ 68,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
8.1 kN
Referentietoerental
7700 tr/min
Grenstoerental
8700 tr/min
Alternatieven

€ 49,65/ stukexcl. btw

€ 60,08incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026