Eriks
SKF

SKF 1208 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755081
  • Fabrikant:7316576625701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 39,75/ stukexcl. btw

€ 48,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1208
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
19.9 kN
Statisch draaggetal
6.95 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Alternatieven

€ 45,23/ stukexcl. btw

€ 54,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026