Eriks
FAG

FAG 1208-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:12626826
  • Fabrikant:4012801024976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 45,23/ stukexcl. btw

€ 54,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
19.4 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Referentietoerental
8600 tr/min
Grenstoerental
10100 tr/min
Alternatieven

€ 39,75/ stukexcl. btw

€ 48,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026