Eriks
SKF

SKF 1206 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:23755073
  • Fabrikant:7316577296528
Image 1
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 28,85/ stukexcl. btw

€ 34,91incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1206
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
4.65 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Alternatieven

€ 31,58/ stukexcl. btw

€ 38,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026