€ 31,58/ stukexcl. btw
€ 38,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 15.9 kN |
Statisch draaggetal | 4.65 kN |
Referentietoerental | 11400 tr/min |
Grenstoerental | 13100 tr/min |
€ 28,85/ stukexcl. btw
€ 34,91incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026