Eriks
SKF

SKF 1205 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:23755067
  • Fabrikant:7316576620850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 26,17/ stukexcl. btw

€ 31,67incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1205
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
4 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Alternatieven

€ 29,16/ stukexcl. btw

€ 35,28incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026