€ 29,16/ stukexcl. btw
€ 35,28incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 12.3 kN |
Statisch draaggetal | 3.3 kN |
Referentietoerental | 13400 tr/min |
Grenstoerental | 15500 tr/min |
€ 26,17/ stukexcl. btw
€ 31,67incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026