Eriks
SKF

SKF 1202 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD

  • ERIKS:23755061
  • Fabrikant:7316576623073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 33,36/ stukexcl. btw

€ 40,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1202
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.41 kN
Statisch draaggetal
1.76 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Alternatieven

€ 28,19/ stukexcl. btw

€ 34,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026