€ 28,19/ stukexcl. btw
€ 34,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 7.7 kN |
Statisch draaggetal | 1.75 kN |
Referentietoerental | 19100 tr/min |
Grenstoerental | 23800 tr/min |
€ 33,36/ stukexcl. btw
€ 40,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026