Eriks
SKF

SKF 1200 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD

  • ERIKS:23755058
  • Fabrikant:7316576622038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 27,94/ stukexcl. btw

€ 33,81incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1200
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.53 kN
Statisch draaggetal
1.18 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
36000 tr/min
Alternatieven

€ 25,37/ stukexcl. btw

€ 30,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026