Eriks
FAG

FAG 1200-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD

  • ERIKS:11668786
  • Fabrikant:4012801024853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,37/ stukexcl. btw

€ 30,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
5.7 kN
Statisch draaggetal
1.19 kN
Referentietoerental
22100 tr/min
Grenstoerental
29500 tr/min
Alternatieven

€ 27,94/ stukexcl. btw

€ 33,81incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026