€ 25,54/ stukexcl. btw
€ 30,90incl. btw
77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 108 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Dynamisch draaggetal | 2.65 kN |
Statisch draaggetal | 0.56 kN |
Referentietoerental | 63000 tr/min |
Grenstoerental | 40000 tr/min |
€ 23,77/ stukexcl. btw
€ 28,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026