Eriks
FAG

FAG 108-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD

  • ERIKS:11668777
  • Fabrikant:4012801158749
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
10
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
2.75 kN
Statisch draaggetal
0.56 kN
Referentietoerental
27000 tr/min
Grenstoerental
39000 tr/min
Alternatieven

€ 25,54/ stukexcl. btw

€ 30,90incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026