Eriks
SKF

SKF 108 TN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD

  • ERIKS:24001948
  • Fabrikant:7316570017342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 25,54/ stukexcl. btw

€ 30,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
108
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.65 kN
Statisch draaggetal
0.56 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
40000 tr/min
Alternatieven

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026