€ 23,77/ stukexcl. btw
€ 28,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 10 |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.75 kN |
Statisch draaggetal | 0.56 kN |
Referentietoerental | 27000 tr/min |
Grenstoerental | 39000 tr/min |
€ 25,54/ stukexcl. btw
€ 30,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026