€ 10,45/ stukexcl. btw
€ 12,64incl. btw
107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Type | 504-108-VS |
Serie | VS |
Type | 504-108-VS |
Maat draadaansluiting (inch) 1 | 1/8 in |
Uitwendige slangdiameter 1 | 4 mm |
Afdichting | NBR |
Vorm | Knie |
Sleutelwijdte | 12 mm |
A | 4 mm |
B | 10 |
D | 6 mm |
l1 | 22 mm |
l2 | 21 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 9 mm |
€ 182,43/ stukexcl. btw
€ 220,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 6,96/ meterexcl. btw
€ 8,42incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 20/11/2026€ 1,69/ meterexcl. btw
€ 2,04incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
2074 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,69/ meterexcl. btw
€ 2,04incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
2600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026