Eriks

Kunststoffrohr,flexibel WVN716-RO4X0.85

  • ERIKS:13940406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,69/ meterexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

2074 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Wanddikte
0.85 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
36 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 80 °C
Min. buigradius
38 mm
Min. barstdruk
108 bar