Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück 453-004-471-VS

  • ERIKS:13778922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
453-004-471-VS
Serie
VS
Type
453-004-471-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 6
Uitwendige slangdiameter 1
4 mm
Afdichting
NBR
Vorm
Knie
Sleutelwijdte
9 mm
A
4 mm
B
10
D
6 mm
l1
22 mm
l2
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider 169-000-336

  • Eriks:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

€ 182,43/ stukexcl. btw

€ 220,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 1,69/ meterexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

2600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 1,69/ meterexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

2074 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 6,96/ meterexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 20/11/2026