Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück 451-004-498-VS

  • ERIKS:13778855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

660 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
451-004-498-VS
Serie
VS
Type
451-004-498-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 8x1
Uitwendige slangdiameter 1
4 mm
Vorm
Recht
Diameter
12 mm
A
4 mm
B
8.8
C
12 mm
D
5.5 mm
l1
23 mm
SW1
10 mm
SW2
2.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,96/ meterexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

€ 1,69/ meterexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

2074 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider 169-000-336

  • Eriks:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

€ 182,43/ stukexcl. btw

€ 220,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 1,69/ meterexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

2600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026