Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 233-13651-4 Rollenpinsel Typ:RSM-B80/40

  • ERIKS:13758168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,66/ stukexcl. btw

€ 280,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
CRWA1
Product
Radiale asafdichting
Serie
CRWA1
Asdiameter
34.93 mm
Diameter behuizing
53.98 mm
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.7 bar
Maximale snelheid as
3480 m/s
Materiaal
NBR
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Maximum statische druk (geen bar)
0.07 MPa
Gewicht per stuk
15.9 g
Gewicht per verpakking
15.9 g
Materiaal statische afdichting
NBR