Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Roterende afdichtingen, CRWA1 ...
Roterende afdichtingen, CRWA1 Serie, NBR
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
34.93
1
Diameter behuizing [mm]
53.98
1
Max. statische druk [bar]
0.7
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Roterende afdichtingen, CRWA1 Serie, NBR
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
351-2VS-40000-00 Monoflex
€ 51,72
/
stuk
233-13651-4 Rollenpinsel Typ:RSM-B80/40
34.93
53.98
€ 231,66
/
stuk
Inloggen