Eriks
SIOEN

SIOEN Overall 6931 marineblauw/blauw maat 2XL

  • ERIKS:23383262
  • Fabrikant:5411805262077
Image 1
Bescherm uw lichaam in de meest gure weersomstandigheden tegen spatten van vloeibare chemische stoffen met onze Quebec overall. De rechtopstaande kraag, de dubbele flap over de ritssluiting, de mouw- en enkelvernauwing en de elastische windvangers in de mouwen houden elk zuchtje wind tegen. Voor uw gemak is de taille elastisch en kan de kap opgeborgen worden in de kraag.

Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Opgevouwen capuchon in kraag
Ritssluiting met dubbele flap en drukknopen en split
Kimono mouwen
Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
Elastische vernauwing in de rug

Binnenkant
Elastische windvangers in de mouwen

Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Europese normeringen
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
Tested to EN 14786 : 2006
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 110,80/ stukexcl. btw

€ 134,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Quebec
Type
6931
Model
Overall
Grootte
2XL
Kleur
Marineblauw/Blauw